Beschriftungsgerät LM 280P m.Schriftband Dymo

Artikelnummer: Z00065410
EAN: 3501170968970
Herstellernummer: S0968970
Beschriftungsgerät LM 280P m.Schriftband Dymo
Inkl. Steuern: 67,75 € VE 1 Stück Netto 56,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

· einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel · multipler Etikettenspeicher, mit Druckvorschau · Thermo- Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi · 220 Symboile und Cliparts · Race- Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute · Abschaltautomatik · mit wiederaufladbarem Lithium – Ionen Akku inkl. Ladeadapter Systemanforderung: Windows Vista /7/8/XP, Mac 10.5 x

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schriftbandbreiten (mm) 6, 9, 12
Tastatur QWERTZ
Anzahl Zeilen max. 2
PC/Mac-Anbindung USB
Anzahl angezeigter Zeichen 13
Bandabschnitt manuell
Batterien Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil nein
Modell LM 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen