Beschriftungsgerät LM 420P DYMO m.Schriftband

Artikelnummer: Z00059744
EAN: 3501170784624
Herstellernummer: S0915440
DYMO
Beschriftungsgerät LM 420P DYMO m.Schriftband
Inkl. Steuern: 115,05 € VE 1 Stück Netto 96,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

· einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel · multipler Etikettenspeicher, mit Druckvorschau · Thermo- Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi · Race- Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute · Abschaltautomatik · mit wiederaufladbarem Lithium – Ionen Akku inkl. Ladeadapter PC- Anbindung über USB- Anschluss Systemanforderung: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schriftbandbreiten (mm) 6, 9, 12, 19
Tastatur ABC
Anzahl Zeilen max. 4 (auf 19 mm)
PC/Mac-Anbindung USB
Anzahl angezeigter Zeichen 16
Bandabschnitt manuell
Batterien Lithium-Ionen
Breite (mm) 104
Netzadapter als Zubehörteil nein
Höhe (mm) 57
Länge (mm) 215
Modell LM 420 P
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen