Beschriftungsgerät Rhino 5200 im stabilen Koffer

Artikelnummer: Z00059499
EAN: 3501170841402
Herstellernummer: S0841400
Beschriftungsgerät Rhino 5200 im stabilen Koffer
Inkl. Steuern: 212,71 € VE 1 Stück Netto 178,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profigerät für den Bereich Datenkommunikation, Elektrik, Handwerk und Industrie · besonders robustes Beschriftungsgerät mit Gummiummantelung, das auf Schnelligkeit und Haltbarkeit ausgelegt ist · Direktzugriffstasten richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchfelder, 110-Klemmleisten sowie Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein · vorprogrammierte Symbolbibliothek mit über 100 Einträgen · Speicher für über 100 benutzerdefinierte Etiketten für sofortigen Druck vor Ort · großes zweizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung · Thermotransferdruck beständig gegen Chemikalien, UV-Licht und Hitze · druckt auf 6, 9, 12 oder 19 mm Bandbreite Besondere Funktionen: Wrap Erstellt nach Eingabe des Durchmessers die passgenaue, beschriftete Ummantelung für Drähte und Kabel, Textwiederholung für eine 360°-Identifizierung Fixed Druckt eine festgelegte Etikettenlänge und zentriert den angepassten Text - ideal für Gehäuse, Steckdosen oder Behälter Patch Panel Durch millimetergenaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Einheit spart man Zeit und das Etikett passt sofort für jeden Anschluss. Serientextfunktion ist ideal für Datenkommunikation, RF und Glasfaser-Schalttafeln Barcodes Druckt Barcode 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten Module Verteilerbeschriftung erstellt Etiketten, die exakt mit Gesamtzahl der modularen Komponenten auf einer DIN-Schiene übereinstimmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 125
Höhe (mm) 75
Länge (mm) 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen