Etikettendrucker Labelwriter 450 Dymo

Artikelnummer: Z00059564
EAN: 3501170838778
Herstellernummer: S0838770
DYMO
Etikettendrucker Labelwriter 450 Dymo
Inkl. Steuern: 118,69 € VE 1 Stück Netto 99,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

druckt Adressen aus Word, MS Outlook und Palm Desktop · druckt Etiketten für Briefumschläge, Verpackungen, Namensschilder u.v.m. · mit dem Datenbankimport können Sie aus Datenbanken wie MS Access oder Excel drucken · Auflösung 300 x 600 dpi, Polyesterbänder 180 dpi-TwinDuo, Thermo-Direktdruckverfahren (kein Tintenverbrauch) · Druck von Barcodes und Bildern · Verbindung über USB - netzwerkfähig · geeignet für Windows 98/ME 2000/XP, Mac OS ab 10.2.X, Vista, Windows 7 · Schriftbandbreiten: max. 56 mm, Anzahl der Formate: 100 Software - feste Länge einstellbar: gestanzte Etiketten, Bandabschnitt: manuell/automatisch: vorgegebene Etikettengröße max. Anzahl der Zeichen: variabel Zeichen/Symbole, Schriftarten/-größen: Windows, Schriftstile: normal, fett (breit), vertikal, Umriss, schattiert, kursiv, 3-D, durchgestrichen, Spiegelschrift Schrifteffekte: Anzahl Rahmenarten, Unterstreichung, Hintergrund Schatten/Muster/Text, Software: Mehrfachausdruck, Barcodes, Formatumbruch, Datum/Uhrzeit, Speicher: letztes Etikett, bevorzugte Formate, PC-Anbindung: USB, Stand-by-Modus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Etiketten pro Min. 51
Modell LabelWriter 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen