brother brother Etikettendrucker/QL570G1 silber

Artikelnummer: Z00027028
EAN: 4977766653244
Herstellernummer: QL570G1
brother brother Etikettendrucker/QL570G1 silber
Inkl. Steuern: 74,40 € VE 1 Stück Netto 62,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Etikettendrucker mit automatischer Schneideeinheit • Einzel- und Endlos-Etiketten • 300 dpi Auflösung • 110mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit • automatische Etikettenerkennung • USB Schnittstelle • automatische Schnittvorrichtung • 59 mm max. Druckhöhe • Thermo Direkt - Druckverfahren • Maße: B 13,3 x H 14,3 x T 20,8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen