Beschriftungsgerät LabelManager 210D, für D1-Bänder

Artikelnummer: Z00022603
EAN: 3501170784471
Herstellernummer: S0784470
Beschriftungsgerät LabelManager 210D, für D1-Bänder
Inkl. Steuern: 36,65 € VE 1 Stück Netto 30,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 210D (S0784470)

  • Einfache Navigation vom Anfang bis hinzum eigentlichen Druck
  • Druckt ein bis zwei Zeilen auf 6, 9 und 12 mm - D1-Bänder
  • Schnellzugriffstasten für Symbole und Satzzeichen
  • Horizontaler und vertikaler Druck, Etikettenlänge individuell einstellbar
  • 6 Schriftgrößen, 7 Stile, 8 verschiedene Rahmen zur Anpassung des Etiketts
  • Speichert zuletzt gedrucktes Etikett bzw. bis zu neun Etikett
  • Betrieb mit 6 AA-Batterien oder Netzadapter (optional)
  • Auch als Koffer-Set erhältlich (S0964070)

Lieferumfang:

  • 1 x Stabiler Hartschalenkoffer
  • 1 x D1 Starter- Band (12 mm schwarz/weiß)
  • 1 x DYMO® Netzadapter

Technische Details:

  • max. Druckzeilen: 2
  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Anzahl der Batterien: 6
  • Batterietyp: AA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/grau

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen