DYMO Touchscreen Beschriftungsgerät LabelManager 500TS

Artikelnummer: Z00019426
EAN: 3501170946459
Herstellernummer: S0946450
DYMO Touchscreen Beschriftungsgerät LabelManager 500TS
UVP: 237,99 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 177,70 € VE 1 Stück Netto 149,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DYMOTouchscreen Beschriftungsgerät LabelManager 500TS (S0946450)

  • Der erste eigenständige Büroetikettierer mit Touchscreen von DYMO
  • Großer Vollfarben-Touchscreen - eine DYMO-Innovation!
  • Schnellere Texteingabe durch die QWERTZ-Tastatur
  • Automatischen Schnitt
  • 10 Schriftarten, 25 Schriftgrößen, 32 Textstilen, 5 Rahmen undhunderten integrierten Symbolen und Clipart-Bildern
  • Druckt kristallklare Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
  • Schließen Sie ihn an Ihren PC oder Mac®* an und nutzen Sie die DYMO Label™ Software,um Ihre Etiketten mit Schriftarten oder Grafiken individuell zu gestalten
  • Nutzt DYMO D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm

Lieferumfang:

  • 1 x LabelManager 500TS
  • 1 x Akkusatz
  • 1 x USB-Kabel
  • 1 x D1-Starter-Etikettenkassette(24 mm) schwarz auf weiß
  • 1 x Kurzanleitung
  • Registrierungskarte und Garantiekarte

Technische Details:

  • max. Bandbreite: 24 mm
  • Betriebssystemvoraussetzung: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Mac OS X 10.5
  • max. Druckzeilen: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/silber

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen