Beschriftungsgerät LabelManager 160, schwarz, für D1-Bänder

Artikelnummer: Z00019396
EAN: 3501170946367
Herstellernummer: S0946360
Beschriftungsgerät LabelManager 160, schwarz, für D1-Bänder
Inkl. Steuern: 29,23 € VE 1 Stück Netto 24,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 160 (S0946360)

  • Tragbares Beschriftungsgerät
  • D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm
  • QWERTZ-Tastatur: 6 Schriftgrößen, 8 Textstilen, 4 Rahmen und Unterstreichung
  • Mit 228 Symbolen und Clipart-Bilder
  • Direktzugriffstasten, um Währungs- und sonstige Symbole einzugeben
  • Vorschau auf dem großen LCD-Display
  • Speicher für letztes gedrucktes Etikett
  • Betrieb mit 6 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzteil (getrennt erhältlich)

Technische Details:

  • Gewicht: ca. 350 g
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb (Micro-Batterien) / Netzanschluss
  • PC-Verbindung: Nein
  • max. Druckzeilen: 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen