Komplett-Set Beschriftungssystem LabelManager 280

Artikelnummer: Z00009849
EAN: 3501170968994
Herstellernummer: S0968990
Komplett-Set Beschriftungssystem LabelManager 280
UVP: 83,29 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 56,06 € VE 1 Garnitur Netto 47,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DYMO Komplett-Set Beschriftungssystem LabelManager 280 (S0968990)

  • Geeignet zum Beschriften im Lager, für Aktenordner, Büromaterial und vieles mehr
  • Erstellen von DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6, 9 und 12 mm in mehreren Farben
  • Schnelle Texteingabe durch die länderspezifische QWERTZ-Tastatur
  • Mit wiederaufladbarem Akku.Automatisches Abschalten erhöht die Lebensdauer der Akkus
  • Speicherung von 9 häufig verwendeten Etiketten für einen schnellen Zugriff
  • (Alternativartikel für DYMO LabelManager 260P Kofferset)

Lieferumfang:

  • 1 x stabiler Koffer (Softcase)
  • 1 x LabelManager 280-Etikettendrucker
  • Inklusivewiederaufladbarem Akku und Netzteil
  • 1 x D1 Band 12 mm schwarz auf weiß (gratis), 7m
  • 1 x D1 Band 9 mm schwarz auf transparent (gratis), 7m
  • Kurzanleitung

Technische Details:

  • Gewicht: 395 g
  • PC-Verbindung: Ja
  • max. Druckzeilen: 2
  • Betriebssystemvoraussetzung: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Mac OS X 10.5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/silber

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen