DYMO® Vielzwecketiketten quadratisch/S0929120 weiß Inhalt 750 Stück

Artikelnummer: Z00013339
EAN: 3501170929124
Herstellernummer: S0929120
DYMO® Vielzwecketiketten quadratisch/S0929120 weiß Inhalt 750 Stück
UVP: 19,03 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 15,61 € VE 1 Paket Netto 13,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Dymo LabelWriter Vielzwecketiketten quadratisch, 1 Rolle à 750 Etiketten25 x 25 mm, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25 x 25 mm
Farbe weiß
Inhalt 750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen