EPSON Etikettendrucker LabelWorks LW-400/C51CB70040 schwarz weiß

Artikelnummer: Z00021427
EAN: 8715946492711
Herstellernummer: C51CB70040
EPSON Etikettendrucker LabelWorks LW-400/C51CB70040 schwarz weiß
Inkl. Steuern: 60,43 € VE 1 Stück Netto 50,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch seine ergonomischen Tasten und die integrierte Tastatur ist der Epson LW-400 einfach zu bedienen • Dedizierte Tasten gewähren schnellen Zugriff auf Schnitt- und Druckfunktionen • aus dem internen Speicher können die 50 am meisten gebrauchten Etiketten-Designs abgerufen werden • druckt bis zu vier Zeilen und ist mit acht Barcode-Varianten, 14 Schriftarten, fünf Schriftgrößen, 487 Symbolen, 87 Rändern und 10 Schriftschnitten wie fett, kursiv, Umriss und schattiert äußerst vielseitig • dank der Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige erkennen Sie das Etikettendesign auch bei Dunkelheit oder Sonnenlicht • bedruckt Etikettenbänder bis 18 mm • Strom-oder Batteriebetrieb • zwei 4-Meter-Etikettenbänder sind bereits im Lieferumfang enthalten • Maße: B 110 x H 56 x T 170 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen