EPSON EPSON Farbband RC-T5BNA/C53S633007 15m schwarz

Artikelnummer: Z00008869
EAN: 8715946515243
Herstellernummer: C53S633007
EPSON EPSON Farbband RC-T5BNA/C53S633007 15m schwarz
Inkl. Steuern: 65,25 € VE 1 Stück (15 m) Netto 54,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,35 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• das schwarze Plastikband aus Olefin (100 mm breit, 15m lang)eignet sich für Gefahrenzeichen, große Kennzeichnungsetiketten oder andere Auszeichnungsschilder im Büro oder Lager • die Druckauflösung von 300 dpi sorgt für stets gut lesbare Etiketten in haltbarer Qualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Typ S633007
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen