EPSON Farbband RC-T5WNA/C53S634001 15m weiß

Artikelnummer: Z00020707
EAN: 08715946515182
Herstellernummer: C53S634001
EPSON Farbband RC-T5WNA/C53S634001 15m weiß
Inkl. Steuern: 42,01 € VE 1 Stück (15 m) Netto 35,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,80 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Epson Etikettendrucker Labelworks Pro100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S634001
Farbe Weiß
Format Breite 50mm, Länge 15m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen