Beschriftungsreiter 2-4E, 27x14 mm (20 Stück)

Artikelnummer: Z00419471
EAN: 7612269029901
Beschriftungsreiter 2-4E, 27x14 mm (20 Stück)
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 20 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschriftungsreiter

Beschriftungsreiter werden direkt auf Trennbleche oder Muldenwände aufgesteckt. Inklusive Papier und Klarsichtfolie. Ausführung: aus Kunststoff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 27
Etikettenformat Breite x Höhe (mm) 27 x 12
Für Trennbleche in Einheiten 2 - 4*
Höhe (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen