emsa Clipbox VARIABOLO/505165 blau transparent 210g

Artikelnummer: Z00010533
EAN: 4009049232096
Herstellernummer: 505165
emsa Clipbox VARIABOLO/505165 blau transparent 210g
Inkl. Steuern: 7,64 € VE 1 Stück Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• praktisch für unterwegs • 2 Halbschalen: blau und transparent • lebensmittelecht, spülmaschinenfest • Material: Kunststoff Polypropylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/transparent
Format B 190 x H 70 x T 135 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen