emsa Frischhaltedose Clip & Close Glas/513918 B 17,5 x H 5,9 x T 12 cm 0,5 l

Artikelnummer: Z00497452
EAN: 04009049365213
Herstellernummer: 513918
emsa Frischhaltedose Clip & Close Glas/513918 B 17,5 x H 5,9 x T 12 cm 0,5 l
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ofenfest: gehärtetes Diamantglas • hygienisch: keine Gerüche, keine Verfärbungen, kratzfest und rückstandsfrei zu reinigen • absolut dicht: auch für Flüssigkeiten • hält länger frisch: keine Zwischenräume - keine Keime • gefrierschrank-, mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 17,5 x H 5,9 x T 12 cm
Inhalt 0,5 l

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen