emsa emsa Frischhaltedosen Clip & Close/508570 transparent blau Inhalt 3x 0,55 Liter

Artikelnummer: Z00010527
EAN: 4009049303406
Herstellernummer: 508570
emsa emsa Frischhaltedosen Clip & Close/508570 transparent blau Inhalt 3x 0,55 Liter
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Paket Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• einzigartige Dichtung für gesunde Frische • absolut dicht: auch bei Flüssigkeiten, geruchssicher • unterstützt HACCP-Standards • platzsparend ineinander stapelbar • spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet • 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3x 0,55 l
Farbe transparent/blau
Format B163 x H58 x T113 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen