WESTCOTT Allzweck-Schere mit Flaschenöffner/E-3010000 21cm schwarz

Artikelnummer: Z00010500
EAN: 4027521301009
Herstellernummer: E-3010000
WESTCOTT Allzweck-Schere mit Flaschenöffner/E-3010000 21cm schwarz
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 1 Stück Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• integrierter Flaschenöffner • rostfreie Klingen: Mikroverzahnung • Griff: schwarzer Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 21 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen