Blister Porenbetondübel GB 10

Artikelnummer: Z00063643
EAN: 4250438909352
Herstellernummer: 510GB4
Blister Porenbetondübel GB 10
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 4 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialdübel für Porenbeton · Material Polyamid · GB 12: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bei Verwendung der Apolo MEA Sicherheitsschraube SSS in Ø 7 mm · für den GB 10 und GB 14 wird die Verwendung von Holzschrauben empfohlen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4,5 - 6
Typ GB 10
Bohrloch (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 65
Min. Verankerungstiefe (mm) 55
Material Polyamid
Länge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen