Porenbetonduebel GB 12 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062641
EAN: 4001990520123
Herstellernummer: 912GB
Porenbetonduebel GB 12 apolo MEA
Inkl. Steuern: 7,76 € VE 20 Stück Netto 6,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialdübel für Porenbeton · Material Polyamid · GB 12: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bei Verwendung der Apolo MEA Sicherheitsschraube SSS in Ø 7 mm · für den GB 10 und GB 14 wird die Verwendung von Holzschrauben empfohlen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7-8
Typ GB 12
Dübellänge (mm) 60
Bohrer-Ø (mm) 12
min. Bohrlochtiefe (mm) 70
Min. Verankerungstiefe (mm) 60
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen