apolo MEA Porenbetonduebel GB 14 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062642
EAN: 4001990520147
Herstellernummer: 914GB
apolo MEA Porenbetonduebel GB 14 apolo MEA
Inkl. Steuern: 4,19 € VE 10 Stück Netto 3,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialdübel für Porenbeton · Material Polyamid · GB 12: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bei Verwendung der Apolo MEA Sicherheitsschraube SSS in Ø 7 mm · für den GB 10 und GB 14 wird die Verwendung von Holzschrauben empfohlen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Verankerungstiefe 75 Millimeter
Bohrer-Ø 14 Millimeter
Schrauben Ø 10 Millimeter
Material Polyamid
Typ GB 14
Dübellänge 75 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 90 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen