Betonschraube TSM B 10-170 SW 13 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062991
EAN: 4001990557204
Herstellernummer: 910170TSM
Betonschraube TSM B 10-170 SW 13 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1 apolo MEA
Inkl. Steuern: 111,11 € VE 50 Stück Netto 93,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (TSM 8 und 10) · TSM 6: Zulassung für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme · besonders geeignet für Serienbefestigungen, wie Schienen, Bestuhlungen, Konsolen · weiterer Vorteil: demontierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 170
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ TSM B 10-170
Antrieb SW 15
Bohrloch-Ø (mm) 10
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 95
max. Klemmdicke (mm) 85
Min. Verankerungstiefe (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen