apolo MEA Betonschraube TSM B 10-90 SW 15 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1 apolo MEA

50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

51,00 €

Netto 42,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb SW 15
Bohrer-Ø 10 Millimeter
Bohrloch-Ø 10 Millimeter
ETA Zulassung ETA-Zulassung, Option 1
Feuerwiderstand F120
Schraubenlänge 90 Millimeter
Typ TSM B 10-90
Werkstoff Stahl, galv. verz.
max. Klemmdicke 5 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 95 Millimeter
min. Verankerungstiefe 85 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (TSM 8 und 10) · TSM 6: Zulassung für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme · besonders geeignet für Serienbefestigungen, wie Schienen, Bestuhlungen, Konsolen · weiterer Vorteil: demontierbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben