Betonschraube TSM B 6-60 SW 13 galv. verz. ETA-Zulassung Teil 6 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062987
EAN: 4001990557037
Herstellernummer: 9660TSM
Betonschraube TSM B 6-60 SW 13 galv. verz. ETA-Zulassung Teil 6 apolo MEA
Inkl. Steuern: 31,09 € VE 100 Stück Netto 26,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (TSM 8 und 10) · TSM 6: Zulassung für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme · besonders geeignet für Serienbefestigungen, wie Schienen, Bestuhlungen, Konsolen · weiterer Vorteil: demontierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 60
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ TSM B 6-60
Antrieb SW 13
Bohrloch-Ø (mm) 6
Bohrer-Ø (mm) 6
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 5
Min. Verankerungstiefe (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen