Betonschraube TSM B A4 10-90 SW 15 A4 ETA-Zulassung Option 1 apolo MEA

Artikelnummer: Z00067450
EAN: 4250438913892
Herstellernummer: 9X1090TSM
Apolo MEA
Betonschraube TSM B A4 10-90 SW 15 A4 ETA-Zulassung Option 1 apolo MEA
Inkl. Steuern: 244,09 € VE 50 Stück Netto 205,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sechskantkopf mit angepresster Scheibe (Ø 16,5 mm für TSM 8 und Ø 19,5 mm für TSM 10) · ETA Zulassung für Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton · beim Eindrehen der Schraube in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein und gewährleisten somit einen sicheren Halt · zur Montage wird die Verwendung eines Tangentialschlagschraubers empfohlen · Zinklamellenbeschichtung, um Gefahr von Wasserstoffverspödung auszuschließen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 90
Verankerungstiefe hnom1 (mm) 85
Typ 10-90/5
Bohrlochtiefe h1 (mm) 95
Antrieb SW 15
Bohrloch-Ø (mm) 10
max. Klemmdicke da (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen