Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Aktivitätssensor AS80

Artikelnummer
Z19839023
EAN
4211125676407
Herstellernummer
676.40
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19839023
EAN
4211125676407
Herstellernummer
676.40
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzahl der Speicherplätze30x Tag und 7x Nacht
Art der MessungHandgelenk
Art des ZubehörsUSB-Ladekabel
BetriebsartAkku
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.133 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge150.000 Millimeter
FeaturesAufzeichnung von Aktivität & Schlaf und Übertragung der Date
Grundfarbeschwarz
Internet BildunterschriftAktivitätssensor AS80
Messwertspeicherja
Werks-Nr.676.40
mitgeliefertes ZubehörUSB-Ladekabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Der Aktivitätssensor zeichnet ununterbrochen körperliche Aktivität auf und überwacht die Schlafqualität
  • Optimale Aktivitätskontrolle und Schlafanalyse mit kostenfreier HealthManager App
  • Übertragung: per Bluetooth® Smart Technologie
  • Aktivitätstracking:
    Anzahl der Schritte, zurückgelegte Strecke, Ermittlung des Kalorienverbrauchs, Aktivitätsdauer und Erreichung des täglichen Bewegungsziels
  • Schlaftracking: zeichnet die Schlaf-Bewegungsaktivität und Schlafdauer auf
  • Uhrzeitanzeige
  • Speicherkapazität: 30 Tage und 7 Nächte
  • Weckfunktion - Weckt Dich (aber nicht Deinen Partner) mit Vibrationsalarm
  • OLED XL-Display
  • Spritzschutz
  • Lieferumfang:
    Aktivitätssensor-Armband und USB-Ladekabel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente