Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Babyphone BY 84

Artikelnummer
Z19797497
EAN
4211125952082
Herstellernummer
952.08
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
59,99 € 50,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19797497
EAN
4211125952082
Herstellernummer
952.08
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzahl der Kanäle2
Art des ZubehörsInklusive Netzteile und 3 x AAA Akkus
Bruttobreite55.000 Millimeter
Bruttogewicht.441 Kilogramm
Bruttohöhe215.000 Millimeter
Bruttolänge150.000 Millimeter
FeaturesAnzeige eines schlafenden, wachen oder schreienden Babys
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftBabyphone BY 84
Max. Reichweite (innen/außen)800
Reichweite800 Meter
StromversorgungAkku/Netz
Werks-Nr.952.08
Zolltarifnummer96032980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Babyphone 800m 2kan ws Akku/Netz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente