Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Haartrockner HC 50 DC

Artikelnummer
Z19829053
EAN
4211125591144
Herstellernummer
591.14
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19829053
EAN
4211125591144
Herstellernummer
591.14
Marke
Beurer

Technische Daten

Abkühlstufeja
Anzahl Aufsätze2 Stück
Anzahl der Gebläsestufen2
Anzahl der Stufen3
Art des Zubehörsschmale Profidüse, Diffusor
Aufsätze2
AusführungHand-Haartrockner
BetriebsartNetzbetrieb
Bruttobreite245.000 Millimeter
Bruttogewicht1.020 Kilogramm
Bruttohöhe103.000 Millimeter
Bruttolänge310.000 Millimeter
Diffusorja
FeaturesAutomatischer Überhitzungsschutz
Grundfarbeschwarz
Internet BildunterschriftHaartrockner HC 50 DC
Kühltasteja
Leistungsregelung stufenlosnein
Max. Leistung2200 Watt
Sensornein
Spannung umschaltbarohne
Werks-Nr.591.14
Zolltarifnummer85163100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hand-Haartrockner 2200W 3stufig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente