Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Heizkissen HK 58 Cosy

Artikelnummer
Z19781843
EAN
4211125215057
Herstellernummer
215.05
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
67,99 € 57,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19781843
EAN
4211125215057
Herstellernummer
215.05
Marke
Beurer

Technische Daten

Abschaltautomatikja
Anzahl der Stufen3
AusführungRücken-/Nackenheizkissen
BezugsmaterialTeddy-Plüsch
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht.762 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge325.000 Millimeter
FeaturesBezug maschinenwaschbar bei 30°, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser Bezug, Abschaltautomatik nach 90 Min.
Größe64 x 42 Zentimeter
Internet BildunterschriftHeizkissen HK 58 Cosy
Leistungsaufnahme100 Watt
WaschartMaschinenwäsche
Werks-Nr.215.05
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser BSS® Überhitzungsschutz Elektronische Temperaturregelung Turbo-Schnellheizung 3 Temperaturstufen Beleuchtete Schaltstufen Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten Abnehmbarer und waschbarer Baumwollbezug Maschinenwaschbar bei 30 °C Ca. 62 x 42 cm 100 Watt

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente