Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Heizkissen HK35

Artikelnummer
Z19780730
EAN
4211125260019
Herstellernummer
260.01
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
51,99 € 43,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780730
EAN
4211125260019
Herstellernummer
260.01
Marke
Beurer

Technische Daten

Abschaltautomatikja
Anzahl der Stufen3
AusführungHeizkissen
BezugsmaterialBaumwolle
Breite40 cm
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht.610 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge285.000 Millimeter
EGUFER-Nummer501838
Farbeorange / weiß
Featuresbeleuchtete Schaltstufen , Schnellheizung, abnehmbare Zuleitung, abnehmbarer Baumwollbezug - waschbar, Abschaltautomatik nach 90 Min.
Format30 x 40 cm
Garantiezeit3 Jahr
Größe30x40 Zentimeter
Internet BildunterschriftHeizkissen HK35
Leistungsaufnahme100 Watt
Leistungsstufen3 Temperaturstufen
Länge40 cm
Mit Thermostatnein
SicherheitsmerkmaleAbschaltautomatik
WaschartHandwäsche
Werks-Nr.260.01
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BEURER
Heizkissen HK 35

  • BSS (Beurer Sicherheits System) 
  • elektronische Temperaturregelung 
  • Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten 
  • Turbo-Schnellheizung 
  • beleuchtete Schaltstufen 
  • Länge x Breite: ca. 30 x 40 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente