Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Heizkissen HK45 Cosy

Artikelnummer
Z19835936
EAN
4211125273033
Herstellernummer
273.03
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
49,11 € 41,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19835936
EAN
4211125273033
Herstellernummer
273.03
Marke
Beurer

Technische Daten

Abschaltautomatikja
Anzahl der Stufen3 Einstellungen
AusführungHeizkissen
BezugsmaterialTeddy-Plüsch
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.618 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
EGUFER-Nummer501772
Featuresflauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, maschinenwaschbar bei 30 °C, abnehmbarer Schalter, Abschaltautomatik nach 90 Min.
GrößeCa. 44 x 33 Zentimeter
Internet BildunterschriftHeizkissen HK45 Cosy
Leistungsaufnahme100 Watt
Mit Thermostatja
WaschartMaschinenwäsche
Werks-Nr.273.03
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BEURER
Heizkissen HK45 Cosy

  • Flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser
  • Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch
  • Ca. 44 x 33 cm
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
  • BSS® Überhitzungsschutz
  • Elektronische Temperaturregelung
  • 3 Temperaturstufen
  • Beleuchtete Schaltstufen
  • Abnehmbarer, waschbarer Micro-Flauschfaser Bezug
  • Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
  • Schnellheizung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account