Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Kofferwaage LS 06

Artikelnummer
Z19829706
EAN
4211125732127
Herstellernummer
732.12
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,29 € 14,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19829706
EAN
4211125732127
Herstellernummer
732.12
Marke
Beurer

Technische Daten

AnzeigeartLCD-Display
Art des Zubehörs1m Maßband,
Bruttobreite6.500 Millimeter
Bruttogewicht.192 Kilogramm
Bruttohöhe16.500 Millimeter
Bruttolänge4.500 Millimeter
FeaturesGurtlänge 22,5 cm, Zifferngröße 11mm
Grundfarbesilber
Größe13,9x3,2x3,6 Zentimeter
Internet BildunterschriftKofferwaage LS 06
Max. Belastbarkeit40 Kilogramm
Teilung10 Gramm
Werks-Nr.732.12
Zolltarifnummer96032980
Zuwiegefunktion Taranein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal für Flugreisen Klein und handlich Mit Gurt zum platzsparendem Verstauen Mit Maßband (1m) Auch geeignet zum Abwiegen von anderen Gegenständen wie Päckchen Gut lesbares LCD-Display 11 mm Ziffernhöhe 40 kg Tragkraft 10 g Einteilung Gurtlänge: 15,1 cm Abschaltautomatik

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account