Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Küchenwaage KS 19 berry

Artikelnummer
Z19794350
EAN
4211125704056
Herstellernummer
704.05
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
23,99 € 20,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19794350
EAN
4211125704056
Herstellernummer
704.05
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzeigeartdigital
Art des Zubehörs1 x CR2032 Batterie
AusführungTischwaage
Breite20 cm
Bruttobreite18.500 Millimeter
Bruttogewicht.500 Kilogramm
Bruttohöhe24.000 Millimeter
Bruttolänge4.000 Millimeter
Displayja
EGUFER-Nummer503626
Featuresmit Flüssigkeitsanzeige, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Grundfarbeberry
Größe20x14,5x1,65 Zentimeter
Höhe1.65 cm
Internet BildunterschriftKüchenwaage KS 19 berry
Lieferumfanginkl. 1 x CR 2032 Batterie
Max. Belastbarkeit5 Kilogramm
Teilung1 Gramm
Tiefe20 cm
Werks-Nr.704.05
Zolltarifnummer85098000
Zuwiegefunktion Taraja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Küchenwaage digi 5000g 1g rt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente