Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Küchenwaage KS 19 break- fast

Artikelnummer
Z19785414
EAN
4211125704032
Herstellernummer
704.03
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19785414
EAN
4211125704032
Herstellernummer
704.03
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzeigeartdigital
Art des Zubehörs1 x CR2032 Batterie
AusführungTischwaage
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.504 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge235.000 Millimeter
Displayja
Featuresmit Flüssigkeitsanzeige, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Grundfarbebreakfast
Größe20 x 14,5 x 1,65 Zentimeter
Internet BildunterschriftKüchenwaage KS 19 break-
Max. Belastbarkeit5 Kilogramm
Teilung1 Gramm
Werks-Nr.704.03
Zolltarifnummer84231010
Zuwiegefunktion Taraja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Moderne Sensortastenbedienung, Mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, 5 kg Tragkraft, 1 g Einteilung, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, Mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inklusive 1 x CR2032 Batterie, Produktmaße: 20 x 14,5 x 1,65 cm, Produktgewicht: ca. 342 g, 5 Jahre Garantie
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente