Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Küchenwaage KS 19 fresh

Artikelnummer
Z19829102
EAN
4211125704063
Herstellernummer
704.06
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
28,99 € 24,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19829102
EAN
4211125704063
Herstellernummer
704.06
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzeigeartdigital
Art des Zubehörs1 x CR2032 Batterie
AusführungTischwaage
Bruttobreite18.500 Millimeter
Bruttogewicht.500 Kilogramm
Bruttohöhe24.000 Millimeter
Bruttolänge4.000 Millimeter
EGUFER-Nummer503627
Featuresmit Flüssigkeitsanzeige, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Grundfarbefresh
Größe20x14,5x1,65 Zentimeter
Internet BildunterschriftKüchenwaage KS 19 fresh
Lieferumfanginkl. 1 x CR 2032 Batterie
Max. Belastbarkeit5 Kilogramm
Teilung1 Gramm
Werks-Nr.704.06
Zolltarifnummer85098000
Zuwiegefunktion Taraja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Küchenwaage digi 5000g 1g ge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente