Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Personenwaage GS206 squares

Artikelnummer
Z19791139
EAN
4211125756635
Herstellernummer
756.63
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19791139
EAN
4211125756635
Herstellernummer
756.63
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzeigeartdigital
Bruttobreite325.000 Millimeter
Bruttogewicht1.774 Kilogramm
Bruttohöhe46.000 Millimeter
Bruttolänge330.000 Millimeter
FeaturesEinschalt-Technik: Quick-Start, blaue LCD-Beleuchtung, extra großes Display, Zifferngröße: 40 mm, Trittfläche aus Sicherheitsglas
Grundfarbegrau
Größe30 x 30 x 1,9 Zentimeter
Internet BildunterschriftPersonenwaage GS206
Körperfettanalysenein
Körperwasseranalysenein
Max. Belastbarkeit150 Kilogramm
Messwertunterteilung100 g
SeriennameMosaik
StromversorgungBatterie
Werks-Nr.756.63
Werkstoff der TrittflächeGlas
Zolltarifnummer96032980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Personenwaage Glas Mosaik digi 150kg gr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente