Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Beurer Personenwaage PS 25

Artikelnummer
Z19835992
EAN
4211125741105
Herstellernummer
741.10
Marke
Beurer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
52,99 € 44,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19835992
EAN
4211125741105
Herstellernummer
741.10
Marke
Beurer

Technische Daten

Anzeigeartdigital
Bruttobreite370.000 Millimeter
Bruttogewicht2.267 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Displayja
FeaturesExtra Großes LCD mit weißer Beleuchtung,XXL-Format
Grundfarbeweiß
Größe34x34,5 Zentimeter
Internet BildunterschriftPersonenwaage PS 25
Körperfettanalysenein
Körperwasseranalysenein
Lieferumfanginkl. 2 x 1,5 Volt AAA Batterien
Max. Belastbarkeit180 Kilogramm
Messwertunterteilung100 g
Speicherfunktionnein
StromversorgungBatterie
Werks-Nr.741.10
Werkstoff der TrittflächeKunststoff
Zolltarifnummer96032980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Extra Großes LCD mit weißer Beleuchtung XXL-Format: 34 x 34,5 cm Einteilung: 100g Tragkraft: 180kg Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente