dataplus dataplus Bewerbungsmappe 3-teilig/26041-045, anthrazit, PP, A4

Artikelnummer: Z00009602
EAN: 4015845102501
Herstellernummer: 26041-045
dataplus dataplus Bewerbungsmappe 3-teilig/26041-045, anthrazit, PP, A4
Inkl. Steuern: 2,02 € VE 1 Stück Netto 1,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3-teilige Mappe mit silberfarbener Klemme • mit 1 Clip und einer transparenten Tasche auf der 3. Seite • aus Kunststofffolie, 0,5 mm • Maße: 222 x 316 mm (B x H)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen