ELBA Bewerbungsmappe job execellent/36410DB, dunkelblau, Karton, für A4

Artikelnummer: Z00026497
EAN: 4002030046245
Herstellernummer: 36410DB/100091762
ELBA Bewerbungsmappe job execellent/36410DB, dunkelblau, Karton, für A4
Inkl. Steuern: 2,37 € VE 1 Stück Netto 1,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3-teilige Mappe mit Aufdruck ´BEWERBUNG´ • 2-fach aufklappbar • 2 Klemmschienen im Mitteilteil, Ausstanzungen im Rücken zur Einlage von DIN A4 Unterlagen • aus hochwertigem Karton • Grammatur: 320 g/m² • Maße: 225 x 318 x 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Format für DIN A4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen