Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch O.NOVO Stand-Bidet 360 x 560 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer
Z00405828
EAN
4051202081102
Herstellernummer
546100R1
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
201,37 € 169,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405828
EAN
4051202081102
Herstellernummer
546100R1
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführungweiß
Beschichtungmit CeramicPlus
Breite36 Zentimeter
Farbeweiß
Formoval
Hahnlochanzahlmit 1 Hahnloch
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe40 Zentimeter
Länge56 Zentimeter
MaterialSanitärkeramik
Montagebodenstehend
ProduktkategorieBidet
SerieO.NOVO
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer546100R1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlauf, Empfehlung: Montage mit 10 mm Abstand zur Wand, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account