Aluminium-Biegesegment 10 mm

Artikelnummer: Z00048809
EAN: 4017981278560
Herstellernummer: 1576836
Gedore
Aluminium-Biegesegment 10 mm
Inkl. Steuern: 18,37 € VE 1 Stück Netto 15,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

No. 278004-278010 Stahl-Ausführung · No. 278504-278510 Aluminium-Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 29

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen