Aluminium-Biegesegment 25 mm

Artikelnummer: Z00048823
EAN: 4017981278737
Herstellernummer: 1576933
Gedore
Aluminium-Biegesegment 25 mm
Inkl. Steuern: 76,20 € VE 1 Stück Netto 64,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

No. 278220-278225: Stahl-Ausführung · No. 278720-278725: Aluminium-Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen