Biegeform Biegeg.Guss90Gr 3/ 8 x 45mmGasr.Gedore

Artikelnummer: Z00305873
EAN: 1234
Herstellernummer: 263103
Biegeform Biegeg.Guss90Gr 3/ 8 x 45mmGasr.Gedore
Inkl. Steuern: 25,48 € VE 1 Stück Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Grauguss-Biegesegment bis 90° Ausführung: Für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), schwarz lackiert. Attribute: Biegeradius: 45 mm, Biegesegment: 3/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 45
Biegesegment Zoll 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen