Biegeform Biegeg.Guss90Gr1. x100mmGasr.Gedore

Artikelnummer: Z00305876
EAN: 4017981263139
Herstellernummer: 263110
Gedore
Biegeform Biegeg.Guss90Gr1. x100mmGasr.Gedore
Inkl. Steuern: 37,81 € VE 1 Stück Netto 31,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grauguss-Biegesegment bis 90° Ausführung: Für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), schwarz lackiert. Attribute: Biegeradius: 90 mm, Biegesegment: 1 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 90
Biegesegment Zoll 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen