Biegesegment f.Gas- u.Wasserrohre 1/2Zoll blau einbrennlackiert r=68mm b.180Grad

Artikelnummer: Z00048783
EAN: 4017981276153
Herstellernummer: 4600790
Biegesegment f.Gas- u.Wasserrohre 1/2Zoll blau einbrennlackiert r=68mm b.180Grad
Inkl. Steuern: 163,87 € VE 1 Stück Netto 137,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

No. 276506-276920: Biegeform mit Aluminium-Biegeschiene für metrische Rohre · No. 276101-276107: Biegeform für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), es wird zusätzlich eine Druckrolle No. 276003 (1/8-3/4") benötigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (”) 1/2
Biegeradius (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen