Biegesegment f.Gas- u.Wasserrohre 2.1/2Zoll Stahl, phoshatiert r=320mm b.90Grad

Artikelnummer: Z00048728
EAN: 4017981263085
Herstellernummer: 4656580
Biegesegment f.Gas- u.Wasserrohre 2.1/2Zoll Stahl, phoshatiert r=320mm b.90Grad
Inkl. Steuern: 1.155,59 € VE 1 Stück Netto 971,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441) · Zum oberflächenschonenden Biegen · Phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (”) 2.1/2
Biegeradius (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen