Biegesegment f.Rohre 15mm a.Alu-Guß r=48mm, bis 90Grad

Artikelnummer: Z00048590
EAN: 4017981245876
Herstellernummer: 4636470
Gedore
Biegesegment f.Rohre 15mm a.Alu-Guß r=48mm, bis 90Grad
Inkl. Steuern: 43,13 € VE 1 Stück Netto 36,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Es werden jeweils Biegeform und Gegenhalter benötigt · Biegeformen No. 245805-245824 und Gegenhalter No. 245710-245731 für metrische Rohre · Biegeformen No. 245916-245932 und Gegenhalter No. 245740-245770 für Verbundrohre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen