GEDORE Biegeform aus Alu-Guss 20 mm

Artikelnummer: Z00048593
EAN: 4017981245913
Herstellernummer: 4636980
GEDORE Biegeform aus Alu-Guss 20 mm
UVP: 74,97 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 42,63 € Netto 35,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt • Für metrische Rohre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius 80 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Biegesysteme
Verpackungseinheit 1 Stück
Rohrdurchmesser 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]