Biegesegment f.Rohre 38mm a.Stahl, phoshatiert r=170mm, bis 90Grad

Artikelnummer: Z00048754
EAN: 4017981264389
Herstellernummer: 4596070
Gedore
Biegesegment f.Rohre 38mm a.Stahl, phoshatiert r=170mm, bis 90Grad
Inkl. Steuern: 343,35 € VE 1 Stück Netto 288,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für normalwandige Siederohre EN 10220 (DIN 2448) und metrische Rohre · Phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen