Biegesegment f.Siederohre 1Zoll a.Stahl, phoshatiert r=130mm, bis 90Grad

Artikelnummer: Z00048747
EAN: 4017981264105
Herstellernummer: 4595500
Gedore
Biegesegment f.Siederohre 1Zoll a.Stahl, phoshatiert r=130mm, bis 90Grad
Inkl. Steuern: 306,18 € VE 1 Stück Netto 257,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für normalwandige Siederohre EN 10220 (DIN 2448) und metrische Rohre · Phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (”) 1
Biegeradius (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen